54300400 四方折紙皿 福井クラフト 05244341

四方折紙皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4684-10注文コード05244341品番54300400
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):34mm●重量:48g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4684-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする