曜日別特売
22000330 TA花鉢 福井クラフト 05244456

TA花鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4684-24注文コード05244456品番22000330
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(H):30mm●重量:45g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4684-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする