福井クラフト
TA花鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4684-29
注文コード
05244508
品番
22000310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):30mm●重量:45g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-29