福井クラフト
3.5寸 隅切すかし鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4684-79
注文コード
05244946
品番
54300550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):39mm●重量:85g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-79