No.395F-S 白 送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 05245109

No.395F-S 白 送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 05245109
No.395F-S 白 送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 05245109
No.395F-S 白 送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 05245109
No.395F-S 白 送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 05245109
No.395F-S 白 送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 05245109

送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(ひさし)スモーク
内容量1個注文コード05245109品番No.395F-S 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】
業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!
より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。
帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)
悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!
ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。

用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、透明ひさし:ポリカーボネート樹脂、電池ケース・カバー:ABS樹脂色(ひさし)スモーク質量(g)約572(電池含む)サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
注意
※ヘルメットの内側に電源スイッチがあります。
※No.395FにはOT型内装を標準装備しています。
※ヘルメットには内装及びアゴヒモ(No.SB-2)は標準装備されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05245197
2025-08-14
用途: 機械設備工事
建設業・工事業

唯一の難点は、音が大きいことですが、屋外使用において暑さで意識か飛びそうになりません。
下請けにも購入を勧めています。

2025-08-19
用途: 機械メンテ時使用です
メンテナンスサービス・しずおかサービス業

どうしても、ヘルメット内部が蒸れるのが少しでも解消出来る。
もう少し風量が有れば大満足!!

対象商品 : 05245109
2020-06-22
用途: トラック荷物積み下ろし作業時
有限会社海野運輸

毎年、ヘルメットをかぶる度憂鬱になっていたんですが、今回この送風機内蔵のヘルメットを購入して本当に良かったです。作業中頭が涼しく蒸れないので作業もはかどりました。

7が参考にしています
対象商品 : 05245109
2024-06-14
用途: 音がうるさいです。
卸売・小売業

もう少し風力が有れば良いと思います。あと充電式だと尚良し。

対象商品 : 05245109
2023-08-25
用途: 屋内高所作業

音がうるさいわりに風の出入りが少ないし、相手の話が聞き取れないくらいの音です。この夏はハンモックの裏に保冷剤を挟んで使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 05245109
2020-07-19
用途: 農作業
農・林・水産業

音の割に風量が少ない。とにかく暑さは一定しのげている。
額に当たる部分の止め方が十分に固定されていないので、うつむいて使用した時に 少し汗をかくと材質の関係もあるのか、外れてヘルメットが顔に被さってきます。ここを改善すれば使い勝手もよくなるのではないでしょうか。

9が参考にしています
対象商品 : 05245109
2020-06-27
用途: 外部リフォーム工事管理時
建設業・工事業

通常のヘルメットより多少は涼しいですが、
期待するほどは涼しくなかったです。
あくまで熱中症対策のプラスアルファの意味合いでは良いと
思いますが、これだけでは防げないと思います。
乾電池3本とファン付きですが、特に重さは気にならなかったです。

6が参考にしています
対象商品 : 05245109
2019-07-26
用途: 電気管理技術者(保安点検・管理業務)
日本テクノ協力会

型・スタイル等は非常に洗練されていていいのですがファンの音のわりには風が少ない。ここが改善されたら申し分ないと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする