曜日別特売
22911452 L鉢用千代口のみ 福井クラフト 05245138

L鉢用千代口のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4685-01注文コード05245138品番22911452
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様●サイズ(W):47mm●サイズ(H):35mm●重量:27g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4685-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする