福井クラフト
仕切付ひさご 鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4685-05
注文コード
05245199
品番
22911440
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(D):109mm●サイズ(H):31mm●重量:57g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4685-05