福井クラフト
タレ付扇鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05245235
品番
24024370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):38mm●重量:71g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4685-13