福井クラフト
耐熱タレ付三階松小鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4685-18
注文コード
05245278
品番
22010470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):36mm●重量:90g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4685-18