福井クラフト
8.5寸 ダイヤ松花堂 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05245488
品番
21004910
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):274mm●サイズ(D):274mm●サイズ(H):18mm●重量:290g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-36