河村電器産業
分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
10
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
36
40
主幹ブレーカ容量
ELB3P50A
ELB3P40A
ELB3P50A
ELB3P60A
ELB3P75A
横(mm)
470
430
470
510
590
分岐スペース数
4
0
2
4
全106種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05245808
品番
EL 5104
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
470
深さ(mm)
110
質量(kg)
6.4
分岐回路数
10
主幹ブレーカ容量
ELB3P50A
分岐スペース数
4
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A