福井クラフト
耐 ABS長角鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4687-28
注文コード
05246127
品番
22000090
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):36mm●重量:85g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-28