福井クラフト
尺0寸 千筋重角 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4688-31
注文コード
05246660
品番
93016080
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):312mm●サイズ(D):312mm●サイズ(H):27mm●重量:510g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-31