21032818 尺0 長手旬彩盛箱用SLマット 福井クラフト 05247071

尺0 長手旬彩盛箱用SLマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4689-02注文コード05247071品番21032818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(D):200mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4689-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする