曜日別特売
21032898 縁高重弁当用SLマット 福井クラフト 05247640

縁高重弁当用SLマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4690-02注文コード05247640品番21032898
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4690-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする