曜日別特売
21032994 むすび松花堂 蓋 福井クラフト 05247701

21032994 むすび松花堂 蓋 福井クラフト 05247701
21032994 むすび松花堂 蓋 福井クラフト 05247701

むすび松花堂 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4690-13注文コード05247701品番21032994
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):290mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):25mm●重量:190g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4690-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする