福井クラフト
むすび松花堂 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4690-14
注文コード
05247719
品番
21020120
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):53mm●重量:260g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-14