福井クラフト
8.5寸 長手玉手重 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4691-02
注文コード
05248148
品番
21005940
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):261mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):18mm●重量:278g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-02