曜日別特売
20001010 8.5寸 長手玉手重 蓋 福井クラフト 05248157

20001010 8.5寸 長手玉手重 蓋 福井クラフト 05248157
20001010 8.5寸 長手玉手重 蓋 福井クラフト 05248157

8.5寸 長手玉手重 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4691-04注文コード05248157品番20001010
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):261mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):18mm●重量:278g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする