福井クラフト
8.5寸 長手玉手重 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4691-08
注文コード
05248175
品番
20001050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):261mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):18mm●重量:278g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-08