曜日別特売
23214380 7寸 角木目松花堂 福井クラフト 05248489

7寸 角木目松花堂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4691-49注文コード05248489品番23214380
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):212mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):58mm●重量:408g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする