曜日別特売
21065023 7寸 角木目松花堂用仕切 福井クラフト 05248498

21065023 7寸 角木目松花堂用仕切 福井クラフト 05248498
21065023 7寸 角木目松花堂用仕切 福井クラフト 05248498

7寸 角木目松花堂用仕切

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4691-50注文コード05248498品番21065023
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):194mm●サイズ(D):194mm●サイズ(H):34mm●重量:197g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする