福井クラフト
7寸 角木目松花堂用仕切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4691-51
注文コード
05248507
品番
23214390
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):194mm●サイズ(D):194mm●サイズ(H):34mm●重量:197g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-51