曜日別特売
24025590 7.5寸 千筋松花堂 蓋親 福井クラフト 05248516

7.5寸 千筋松花堂 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05248516品番24025590
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):222mm●サイズ(D):222mm●サイズ(H):61mm●重量:530g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする