曜日別特売
23214440 7.5寸 木目松花堂 福井クラフト 05248541

23214440 7.5寸 木目松花堂 福井クラフト 05248541
23214440 7.5寸 木目松花堂 福井クラフト 05248541

7.5寸 木目松花堂

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05248541品番23214440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
仕様●サイズ(W):223mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):62mm●重量:577g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4691-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする