曜日別特売
23213640 角千筋弁当 福井クラフト 05248875

23213640 角千筋弁当 福井クラフト 05248875
23213640 角千筋弁当 福井クラフト 05248875

角千筋弁当

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05248875品番23213640
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):57mm●重量:438g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする