曜日別特売
23213750 7寸 角ヘギ目弁当 蓋親 福井クラフト 05248900

23213750 7寸 角ヘギ目弁当 蓋親 福井クラフト 05248900
23213750 7寸 角ヘギ目弁当 蓋親 福井クラフト 05248900

7寸 角ヘギ目弁当 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05248900品番23213750
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):57mm●重量:450g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする