曜日別特売
23213740 8寸 角ヘギ目弁当 蓋親 福井クラフト 05248970

23213740 8寸 角ヘギ目弁当 蓋親 福井クラフト 05248970
23213740 8寸 角ヘギ目弁当 蓋親 福井クラフト 05248970
23213740 8寸 角ヘギ目弁当 蓋親 福井クラフト 05248970

8寸 角ヘギ目弁当 蓋親

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05248970品番23213740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):60mm●重量:595g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする