福井クラフト
三角富士弁当 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4692-63
注文コード
05249207
品番
21006130
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):187mm●サイズ(H):16mm●重量:122g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-63