三角富士弁当 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4692-64注文コード05249225品番21006140
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):44mm●重量:164g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4692-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする