福井クラフト
三角富士弁当 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4692-66
注文コード
05249241
品番
21006160
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):44mm●重量:164g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-66