福井クラフト
アニマルランチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4693-11
注文コード
05249530
品番
90033225
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):80mm●重量:253g●材質:ポリエチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4693-11