曜日別特売
21077266 木製尺3 長角松花堂 蓋 福井クラフト 05249600

木製尺3 長角松花堂 蓋

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4695-16注文コード05249600品番21077266
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●サイズ(W):380mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品アズワン品番68-4695-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする