福井クラフト
木製尺3 長角松花堂 蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4695-18
注文コード
05249609
品番
21077256
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4695-18