河村電器産業
分電盤 enステーション EN2Tシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
分岐回路数
32
主幹ブレーカ容量
ELB3P100A
注文コード
05251313
品番
EN2T 1320-33
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・主幹ブレーカ容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
430
深さ(mm)
110
質量(kg)
8.4
分岐回路数
32
主幹ブレーカ容量
ELB3P100A
分岐スペース数
0
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカ
MCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカ
MCB2P30A×1
太陽電池側ブレーカ
MCB3P2E30A×1(2次送り)