福井クラフト
竹型角桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):57mm●重量:1040g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-73
注文コード
05252689
品番
50261040
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):57mm●重量:1040g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-73