福井クラフト
竹型角桶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):54mm●重量:725g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-79
注文コード
05252741
品番
50261100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
仕様・アズワン品番
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):54mm●重量:725g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-79