曜日別特売

分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード05252896品番ENE 23060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
縦(mm)220横(mm)280深さ(mm)78仕様フタなし質量(kg)1.7ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単2使用場所露出形分岐回路数6リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB2P30A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05252896ENE 2306085202539ENE23060ENE 23060 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202539Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする