曜日別特売
50261230 御殿桶 福井クラフト 05253075

御殿桶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):295mm●サイズ(H):68mm●重量:670g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4699-16注文コード05253075品番50261230
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●サイズ(W):295mm●サイズ(H):68mm●重量:670g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4699-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする