福井クラフト
丸特上7.5寸 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4699-51
注文コード
05253450
品番
50262045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):224mm●サイズ(H):21mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-51