曜日別特売
67010860 小判特上桶 蓋 福井クラフト 05253520

小判特上桶 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4699-71注文コード05253520品番67010860
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):250mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):20mm●重量:260g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4699-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする