曜日別特売
67020910 DX大判特上桶 蓋 福井クラフト 05253721

DX大判特上桶 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4699-92注文コード05253721品番67020910
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):343mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):20mm●重量:325g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4699-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする