福井クラフト
DXちらし 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-02
注文コード
05253845
品番
71020371
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(H):20mm●重量:123g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-02