曜日別特売
70015041 DXちらし 蓋 福井クラフト 05253888

DXちらし 蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4700-10注文コード05253888品番70015041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
仕様●サイズ(W):163mm●サイズ(H):20mm●重量:123g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4700-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする