福井クラフト
DX太鼓ちらし 親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-25
注文コード
05253931
品番
50262120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(H):70mm●重量:245g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-25