福井クラフト
DX太鼓ちらし 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-26
注文コード
05253976
品番
50262125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(H):25mm●重量:130g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-26