福井クラフト
DX太鼓ちらし 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-30
注文コード
05254001
品番
70014791
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(H):25mm●重量:130g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-30