福井クラフト
三味胴ちらし 親
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-37
注文コード
05254037
品番
74010172
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):73mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-37