福井クラフト
三味胴ちらし 親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-39
注文コード
05254046
品番
50261390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):73mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-39