福井クラフト
三味胴ちらし 蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4700-34
注文コード
05254080
品番
70014921
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):20mm●重量:140g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-34